Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
5I415120
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
Dormer Strojný závitník T200 TiCN M4X0.70MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5I415120
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Rozteč závitov (mm)
0.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Rozteč závitov (mm)
0.7
Rezný materiál
HM
Značka
Dormer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5I415120
EAN
7320760706268
UBB
500661446715
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
T200M4