Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3Z520035
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
Dormer Strojný závitník E545 ISO 529 N/A HSS Vaporised No.2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3Z520035
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
58
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.81
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
58
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.81
Veľkosť závitu
2
Počet rezných nožov
3
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
4
Značka
Dormer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3Z520035
EAN
7320760203941
UBB
500631691507
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E545BA2