Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3S595341
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
Dormer Strojný závitník E260 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3S595341
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.7
Počet rezných nožov
3
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Značka
Dormer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3S595341
EAN
7320760674444
UBB
500631637658
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E260M4