Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3F416161
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
Dormer Strojný závitník E260 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M3
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3F416161
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
9
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
9
Rozteč závitov (mm)
0.5
Počet rezných nožov
3
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Značka
Dormer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3F416161
EAN
7320760674437
UBB
500631622882
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E260M3