Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9A235922
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
Dormer Strojný závitník E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG7 NO3
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9A235922
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Pg
Dĺžka rezu (mm)
22
Veľkosť závitu
7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Pg
Dĺžka rezu (mm)
22
Veľkosť závitu
7
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
27.5
Závit na palec
20
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
Zobraziť
Model
E243
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9A235922
EAN
7320760086698
UBB
500632031810
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E243PG7NO3