Závitníky strojné
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4S622453
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
Dormer Strojný závitník E216 DIN 371 N/A HSSE Blanc M10x1.50mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4S622453
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
28
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
28
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E216
Type
5976024; 86015674
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4S622453
EAN
7320760085981
UBB
500631440889
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E216M10