Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9N960350
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
Dormer Strojný závitník E021 ISO 529 N/A HSSE Vaporised No.2x56
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9N960350
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9.5
Celková dĺžka (mm)
44.5
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
9.5
Veľkosť závitu
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9.5
Celková dĺžka (mm)
44.5
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
9.5
Veľkosť závitu
2
Počet rezných nožov
3
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
56
Štvorhranný kľúč (mm)
2.24
Značka
Dormer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9N960350
EAN
7320760010396
UBB
500631691762
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E0212-56