Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0Y157005
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
Dormer Strojní závitník extra dlouhý E606 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0Y157005
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
137
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
137
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
2
Počet rezných nožov
3
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
10
Značka
Dormer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Y157005
EAN
7320760124024
UBB
500631584017
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E606M16