text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E297 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M3x0.50mm


Položka č. 4S495647
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 12
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 9
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 12
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 9
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Yellow
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód
Model E297
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4S495647
EAN 7320760662861
UBB 500631632865
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E297M3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.