text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Ručné výstružníky
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
Výstružníky
Ručné výstružníky
5W453208
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
Dormer Ručný výstružník B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 18.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5W453208
Celková dĺžka (mm)
188
Priemer šachty (mm)
18
Priemer (mm)
18 - 18
Pracovná dĺžka (mm)
93
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
188
Priemer šachty (mm)
18
Priemer (mm)
18 - 18
Pracovná dĺžka (mm)
93
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Hand Reamer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5W453208
EAN
7320760048597
UBB
500630147378
UNSPSC
27112837
Číslo materiálu výrobcu
B10018.0