text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M39


Položka č. 8Z499295
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 40
Rozteč závitov (mm) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 40
Rozteč závitov (mm) 4
Veľkosť závitu 39
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 24
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8Z499295
EAN 7320760136881
UBB 500635721482
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EX00M39
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.