text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M25x1.50mm


Artikelnummer 7L616930
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 25
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7L616930
EAN 7320760137574
UBB 500631615464
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP10M25X1.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.