text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Závitníky strojné
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5I492610
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
Dormer Strojný závitník E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M10x1.50mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5I492610
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
23
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
18
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
23
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
18
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E000TIN
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5I492610
EAN
7320760661987
UBB
500631445003
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E000TINM10