text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6I508086
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
Dormer Strojný závitník E293 DIN 2174 N/A HSSE TiN M4x0.70mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6I508086
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.7
Počet rezných nožov
5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Značka
Dormer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6I508086
EAN
7320760663745
UBB
500631641288
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E293M4