text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M4


Article number 0L777344
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 15
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 7
Packed per 1

Specifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 15
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 7
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Red
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E261
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 0L777344
EAN 7320760674543
UBB 500631637815
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E261M4
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.