text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Strojné výstružníky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Výstružníky
Strojné výstružníky
6C881759
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
Dormer Strojný výstružník B400 DIN 8093 SC Blanc 8.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6C881759
Celková dĺžka (mm)
117
Priemer šachty (mm)
8
Priemer (mm)
8 - 8
Pracovná dĺžka (mm)
33
Rezný materiál
HM
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
117
Priemer šachty (mm)
8
Priemer (mm)
8 - 8
Pracovná dĺžka (mm)
33
Rezný materiál
HM
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Machine Reamer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6C881759
EAN
7320760144251
UBB
500631383469
UNSPSC
27112835
Číslo materiálu výrobcu
B4008.0