Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydrauliek, Pneumatiek & Leidingsystemen (ferro & non-ferro metaal)
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábanie
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
0R761010
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
Dormer Valcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 1.70mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0R761010
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
20
Rezný materiál
HSS
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
43
Priemer vrtáka (mm)
1.7
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
20
Rezný materiál
HSS
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
HS kód
Zobraziť
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0R761010
EAN
7320760376850
UBB
500630463742
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A0021.7