Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
3E599590
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
Dormer Hand tap end cutter E501 ISO 529 N/A HSS Blanc M5x0.80mm NO3
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3E599590
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
58
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Rozteč závitov (mm)
0.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
58
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Rozteč závitov (mm)
0.8
Počet rezných nožov
3
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
4
Značka
Dormer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3E599590
EAN
7320760095102
UBB
500572420130
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E501M5NO3