Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
1Z848848
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
Dormer Hand tap end cutter E501 ISO 529 N/A HSS Blanc M3x0.50mm NO3
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1Z848848
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
12.5
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
3.15
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12.5
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
12.5
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
3.15
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12.5
Rozteč závitov (mm)
0.5
Počet rezných nožov
3
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Z848848
EAN
7320760095065
UBB
500572384740
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E501M3NO3