Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
2R594375
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M1.6x0.35 NO3
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2R594375
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
41
Priemer šachty (mm)
2.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
41
Priemer šachty (mm)
2.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.35
Veľkosť závitu
16
Počet rezných nožov
2
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
2
Značka
Dormer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2R594375
EAN
7320760093900
UBB
500572404548
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E500M1.6NO3