Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
3N144785
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M12x1.75mm NO3
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3N144785
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
1.75
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
1.75
Veľkosť závitu
12
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E100
Type
5974766; 86015185
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3N144785
EAN
7320760078600
UBB
500630196946
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E100M12NO3