Frézy
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Frézovanie
Frézy
6R160651
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
Dormer Stopkové frézy C246 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 16.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6R160651
Celková dĺžka (mm)
92
Priemer šachty (mm)
16
Pracovná dĺžka (mm)
32
Počet zubov
4
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
92
Priemer šachty (mm)
16
Pracovná dĺžka (mm)
32
Počet zubov
4
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
16
Značka
Dormer
HS kód
8207703700
Type
30° End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6R160651
EAN
7320760354490
UBB
500629853416
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C24616.0