Frézy
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
Frézovanie
Frézy
1K821890
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
Dormer Fréza pre drážky krátka S803HA DIN 6527 K SC Alnova 5.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1K821890
Dizajn
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
54
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
6
Počet zubov
3
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
54
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
6
Počet zubov
3
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
5
Značka
Dormer
HS kód
Zobraziť
Model
S803HA5.0
Type
28° Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1K821890
EAN
7320760641101
UBB
500572367752
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S803HA5.0