Frézy
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
Frézovanie
Frézy
9W384836
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
Dormer Fréza pre drážky krátka C123 DIN 844-K HSSE PM Blanc 4.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9W384836
Dizajn
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
55
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
11
Počet zubov
2
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
55
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
11
Počet zubov
2
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
4
Značka
Dormer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9W384836
EAN
7320760353769
UBB
500572911500
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C1234.0