text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 1.55mm


Položka č. 3X848106
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 43
Priemer vrtáka (mm) 1.55
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 3X848106
EAN 7320760000434
UBB 500630459542
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1001.55
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.