text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M36


Položka č. 0V063387
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 40
Rozteč závitov (mm) 4
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 40
Rozteč závitov (mm) 4
Veľkosť závitu 36
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 22
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0V063387
EAN 7320760137161
UBB 500635727265
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EX01M36
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.