text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7I324831
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
Dormer Strojný závitník E287 N/A TiN 1/4 X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7I324831
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
22
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
15
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
22
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
15
Počet rezných nožov
5
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
27.5
Závit na palec
20
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E287
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7I324831
EAN
7320760704486
UBB
500661433846
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
E2871/4