text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Ručné závitníky E102 DIN 352 HSSE Vaporised M8x1.25mm


Položka č. 1D539494
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód
Model E102
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1D539494
EAN 7320760080214
UBB 500630234317
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E102M8NO8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.