Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4U202373
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
Dormer Strojný závitník E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M22x2.50mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4U202373
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
118
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
118
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
22
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
12.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E001
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4U202373
EAN
7320760567845
UBB
500631608600
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E001M22