Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8Y896830
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
Dormer Strojný závitník E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M16x2.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8Y896830
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
102
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
102
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
16
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
10
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
Zobraziť
Model
E000TIN
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Y896830
EAN
7320760662007
UBB
500631584686
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E000TINM16