text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Špirálové vrtáky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
4P461386
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
Dormer Valcový vrták A147 Clear 9.20MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4P461386
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
81
Rezný materiál
HSS-E
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer vrtáka (mm)
9.2
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
81
Rezný materiál
HSS-E
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Model
A147
Type
Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4P461386
EAN
7320760691502
UBB
500661464296
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
A1479.2