Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
5G199343
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
Dormer Záhlbník G136 DIN 335 C HSS Blanc 20.50mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5G199343
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka (m)
63
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
20.5 - 20.5
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka (m)
63
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
20.5 - 20.5
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
HS kód
Zobraziť
Type
Countersink
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5G199343
EAN
7320760108581
UBB
500629660852
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
G13620.5