text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 671108 350 x 3,8 x 25,4 mm


Náročné podmienky použitia, ako je vlhkosť, chlad alebo extrémne výkyvy teplôt, nemôžu tomuto reznému kotúču PREMIUM uškodiť. Aj v extrémnych situáciách zaručuje čisté a jasné rezné plochy bez potreby zdĺhavého prerábania. Okrem ručných rezacích strojov s benzínovým alebo elektrickým motorom sa tento nástroj môže používať aj na výkonných stacionárnych strojoch.

Položka č. T6200.350.405
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.8
Priemer kotúča (mm) 350
Granulácia 24
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.8
Priemer kotúča (mm) 350
Granulácia 24
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 450
HS kód 82029920
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Popis

Náročné podmienky použitia, ako je vlhkosť, chlad alebo extrémne výkyvy teplôt, nemôžu tomuto reznému kotúču PREMIUM uškodiť. Aj v extrémnych situáciách zaručuje čisté a jasné rezné plochy bez potreby zdĺhavého prerábania. Okrem ručných rezacích strojov s benzínovým alebo elektrickým motorom sa tento nástroj môže používať aj na výkonných stacionárnych strojoch.

Čísla materiálu

Položka č. T6200.350.405
EAN 9003176711085
UBB 500503968819
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 671108
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.