text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 222042 178 x 3,0 x 22,23


Tento rezný kotúč BASIC je vhodný na rezanie širokej škály kamenných materiálov vrátane dlaždíc, keramiky, ako aj tehál. Tieto nástroje sú k dispozícii v hrúbkach od 2. 5 do 3 mm a umožňujú dosiahnuť čisté rezné hrany. Rezný kotúč BASIC vám tak ponúka cenovo výhodnú možnosť pre požiadavky rezania kameňa.

Numéro d'article T6181.178.322
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 140
HS kód 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Tento rezný kotúč BASIC je vhodný na rezanie širokej škály kamenných materiálov vrátane dlaždíc, keramiky, ako aj tehál. Tieto nástroje sú k dispozícii v hrúbkach od 2. 5 do 3 mm a umožňujú dosiahnuť čisté rezné hrany. Rezný kotúč BASIC vám tak ponúka cenovo výhodnú možnosť pre požiadavky rezania kameňa.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6181.178.322
EAN 9003172220420
UBB 500504618181
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 222042
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.