Řezné kotouče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Řezné kotouče
T6181.150.272
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
Tyrolit Rezný kotúč 223016 150 x 2,5 x 22,23
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
T6181.150.272
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
2.5
Priemer kotúča (mm)
150
Granulácia
30
Priemer otvoru
22.2
Typ častíc
Silikónový karbid
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
2.5
Priemer kotúča (mm)
150
Granulácia
30
Priemer otvoru
22.2
Typ častíc
Silikónový karbid
Značka
Tyrolit
Váha kusu (g)
77
HS kód
68042218
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
T6181.150.272
EAN
9003172230160
UBB
500504616854
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
223016