text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 223000 178 x 3,0 x 22,23 mm


Rezný kotúč BASIC 2v1 je dokonalým nástrojom na všetky rezné úlohy. Nezáleží na tom, či ide o plechy, profily, rúry, tyče alebo plný materiál z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele, s týmto rezným kotúčom vám dokonale poslúži. Robustná konštrukcia a spoľahlivý výkon robia z tohto nástroja ideálnu voľbu pre domácich majstrov aj profesionálov. S rezným kotúčom BASIC 2v1 vykonáte svoje rezné práce rýchlejšie a efektívnejšie.

Položka č. T6180.178.322
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 160
HS kód 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč BASIC 2v1 je dokonalým nástrojom na všetky rezné úlohy. Nezáleží na tom, či ide o plechy, profily, rúry, tyče alebo plný materiál z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele, s týmto rezným kotúčom vám dokonale poslúži. Robustná konštrukcia a spoľahlivý výkon robia z tohto nástroja ideálnu voľbu pre domácich majstrov aj profesionálov. S rezným kotúčom BASIC 2v1 vykonáte svoje rezné práce rýchlejšie a efektívnejšie.

Čísla materiálu

Položka č. T6180.178.322
EAN 9003172230009
UBB 500504609016
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 223000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.