Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Řezné kotouče
T6183.230.322
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
Tyrolit Rezný kotúč 222044 230 x 3,0 x 22,23
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
T6183.230.322
Použitie
Rezanie
Tvar
Kľukový
Hrúbka (mm)
3
Priemer kotúča (mm)
230
Granulácia
30
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Kľukový
Hrúbka (mm)
3
Priemer kotúča (mm)
230
Granulácia
30
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Typ častíc
Corundum
Značka
Tyrolit
Váha kusu (g)
260
HS kód
68042218
Model
42
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
T6183.230.322
EAN
9003172220444
UBB
500504619825
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
222044