text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 222[zrušiť] 150 x 2,5 x 22,23 mm


Rezný kotúč BASIC 2v1 je dokonalým nástrojom na všetky rezné úlohy. Nezáleží na tom, či ide o plechy, profily, rúry, tyče alebo plný materiál z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele, s týmto rezným kotúčom vám dokonale poslúži. Robustná konštrukcia a spoľahlivý výkon robia z tohto nástroja ideálnu voľbu pre domácich majstrov aj profesionálov. S rezným kotúčom BASIC 2v1 vykonáte svoje rezné práce rýchlejšie a efektívnejšie.

Položka č. T6180.150.272
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 119
HS kód 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč BASIC 2v1 je dokonalým nástrojom na všetky rezné úlohy. Nezáleží na tom, či ide o plechy, profily, rúry, tyče alebo plný materiál z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele, s týmto rezným kotúčom vám dokonale poslúži. Robustná konštrukcia a spoľahlivý výkon robia z tohto nástroja ideálnu voľbu pre domácich majstrov aj profesionálov. S rezným kotúčom BASIC 2v1 vykonáte svoje rezné práce rýchlejšie a efektívnejšie.

Čísla materiálu

Položka č. T6180.150.272
EAN 9003172229997
UBB 500504606616
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 222999
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.