text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Řezné kotouče
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Řezné kotouče
6X842273
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
Rezný kotúč Tyrolit 100 x 1,0 x 20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6X842273
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1
Priemer kotúča (mm)
100
Granulácia
80
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1
Priemer kotúča (mm)
100
Granulácia
80
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
20
Typ častíc
Corundum
Vhodné na suché použitie
Áno
Značka
Tyrolit
HS kód
68042212
Model
41N
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6X842273
EAN
9003172021591
UBB
500572067113
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
202159