Záslepky
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
Záslepky
07673
07673.191.001
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
DIN 909 Zátky s vnějším šestihranem a kuželovým závitem nemetrické DIN 909 Oceľ Nelegovaná R3/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
R3/4
Dĺžka
20 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Taper pipe thread
Rozmery
b (js16)
12
L (mm)
20
s
17
Závitov na palec
14
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
909
Čísla materiálu
Položka č.
07673.191.001
EAN
8717077304482
UBB
500650900169
UNSPSC
31162400