Strojné vruty
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
Strojné vruty
08215
08215.120.045
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
DIN 7969 Šrouby se zápustnou hlavou, pro ocelové konstrukce DIN 7969 Oceľ Pozinkované 4.6 M12X45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.6
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
45 mm
Trieda
4.6
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
a
75
a (min.)
13.7
d-D
M12
dk
21
k
7
L (mm)
45
m
10.8
n
3
P
1.75
s
18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7969
Čísla materiálu
Položka č.
08215.120.045
EAN
8717077305182
UBB
500650907198
UNSPSC
31162400