Strojné vruty
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
08215
08215.120.040
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
DIN 7969 Šrouby se zápustnou hlavou, pro ocelové konstrukce DIN 7969 Oceľ Pozinkované 4.6 M12X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
4.6
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
40 mm
Značka
Fabory
Trieda
4.6
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
54.8
HS kód
Zobraziť
Rozmery
a
75
a (min.)
13.7
d-D
M12
dk
21
k
7
L (mm)
40
m
10.8
n
3
P
1.75
s
18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7969
Čísla materiálu
Položka č.
08215.120.040
EAN
8717077305175
UBB
500650907016
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní