Záslepky
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
Záslepky
07695
07695.300.150
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
DIN 7604A Zátka s vnějším šestihranem a krátkým válcovým jemným závitem metrickým DIN 7604 A Oceľ Pozinkované M30X1,50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
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
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
c
2.5
d2 (h14)
36
d3
20
i
9
L ≈
19.5
m (js15)
8
P
1.5
s
22
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7604-A
Čísla materiálu
Položka č.
07695.300.150
EAN
8717077304758
UBB
500650902892
UNSPSC
31162400