text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 7513 B Závitořezné šrouby DIN 7513 B Oceľ Pozinkované M4X10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S polguľatou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S polguľatou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.3
Info
  • The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
  • The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
HS kód

Rozmery

d-D M4
dk 7
k 2.6
L (mm) 10
n 1.2
P 0.7
Hrúbka steny t 1.1

Normy

DIN 7513-BE

Čísla materiálu

Položka č. 27030.040.010
EAN 8717077323216
UBB 500651087503
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.