text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 703 90 stavěcí kroužek se stavěcím šroubem DIN 703 Ľahko obrobiteľná oceľ Nelegovaná 70


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 1450.2
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.
HS kód
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 70 mm
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 1450.2
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.
HS kód

Rozmery

b (j14) 32
d1 70
d2 (h13) 110
d3 16
D (mm) 70

Normy

DIN 703

Čísla materiálu

Položka č. 37825.700.001
EAN 8717077325265
UBB 500651108069
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.