text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Oceľ C4C/C10C Nelegovaná 3X22MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Technický materiál C4C/C10C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3 mm
Dĺžka 22 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Technický materiál C4C/C10C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 1.34
HS kód

Rozmery

d1 3
d2 5.2
d3 (min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 22

Normy

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Čísla materiálu

Položka č. 39410.030.022
EAN 8717077083035
UBB 500645359463
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.