39410
39410.025.012
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
DIN 661/302 Oceľ C4C/C10C Nelegovaná 2,5X12MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C4C/C10C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.5 mm
Dĺžka
12 mm
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C4C/C10C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Rozmery
d1
2.5
d2
4.4
d3 (min.)
2.37
D (mm)
2.5
e (max.)
1.25
k ≈
1.2
L (mm)
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
1051
BS
4620
DIN
661/302
Čísla materiálu
Položka č.
39410.025.012
EAN
8717077082991
UBB
500645359042
UNSPSC
31162201