text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Oceľ C4C/C10C Nelegovaná 10X40MM

Technické údaje

Priemer 10 mm
Dĺžka 40 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Technický materiál C4C/C10C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná

Rozmery

d1 10
d2 14.5
d3 (min.) 9.4
D (mm) 10
e (max.) 5
k ≈ 3
L (mm) 40

Normy

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Čísla materiálu

Položka č. 39410.100.040
EAN 8715492822475
UBB 950368011405
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.