text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Meď DHP 5X25MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Meď
Technický materiál DHP
Váha kusu (g) 4.877
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 5 mm
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Meď
Technický materiál DHP
Váha kusu (g) 4.877
HS kód

Rozmery

d1 5
d2 8.8
d3 (min.) 4.82
D (mm) 5
e (max.) 2.5
k ≈ 2.5
L (mm) 25

Normy

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Čísla materiálu

Položka č. 50380.050.025
EAN 8715492246448
UBB 950368023798
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.