Nedtrain Oud
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
Nity
Nity
50380
50380.020.010
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
DIN 661/302 Meď DHP 2X10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Meď
Technický materiál
DHP
Váha kusu (g)
0.314
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
2 mm
Dĺžka
10 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Meď
Technický materiál
DHP
Váha kusu (g)
0.314
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
2
d2
3.5
d3 (min.)
1.87
D (mm)
2
e (max.)
1
k ≈
1
L (mm)
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
1051
BS
4620
DIN
661/302
Čísla materiálu
Položka č.
50380.020.010
EAN
8715492246073
UBB
950368021305
UNSPSC
31162201
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní